• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Permanent-Magnetfutter, mit Parallelpolteilung 300 mm

Artikel-Nr.: 380776 300
Netto: 1.716,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Futter-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Futter-⌀ 300 mm
    Höhe 62 mm
    Höhen-Toleranz 0 / -1 mm
    Lochkreis-⌀ 227 mm
    Gewinde-⌀ 4×M8
    Magnetfeldhöhe 8 mm
    Gewicht 31 kg
    Nennhaftkraft 100 N/cm2
    Abnutzbarkeit der Polplatte 5 mm
    Zentrier-⌀ 250 mm
    Zentriertiefe 4 mm
    Parallelpolteilung 1,9 mm
    mögliche Zentrierbohrung J 300×5 mm
    Produktart Magnet-Spannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 380776 300
    EAN / GTIN 2050001943675
    Herstellernummer 244.01-300

    Beschreibung

    Ausführung:

    Leistungsstarkes Magnetsystem mit Neodym-Magneten und niedriger Magnetfeldhöhe. Magnetkraft stufenlos verstellbar.

    Verwendung:

    Für Schleif- und Dreharbeiten.
    Zum Spannen von kleinen und dünnen bis mittelgroßen Werkstücken.

    Hinweis:

    Einarbeitung einer Zentrierbohrung „J“ möglich.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb