Permanent-Magnetfutter, mit Parallelpolteilung, Futter-⌀: 100mm

Artikel-Nr.: 380776 100
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 569,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Futter-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Futter-⌀ 100 mm
Höhe 50 mm
Höhen-Toleranz 0 / -1 mm
Lochkreis-⌀ 85 mm
Gewinde-⌀ 4×M8
Magnetfeldhöhe 8 mm
Gewicht 3 kg
Nennhaftkraft 70 N/cm2
Abnutzbarkeit der Polplatte 5 mm
Zentrier-⌀ 60 mm
Zentriertiefe 4 mm
Parallelpolteilung 1,9 mm
mögliche Zentrierbohrung J 20×14 mm
Produktart Magnet-Spannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 380776 100
Kopieren
EAN / GTIN 2050001943620
Kopieren
Herstellernummer 244.01-100
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarkes Magnetsystem mit Neodym-Magneten und niedriger Magnetfeldhöhe. Magnetkraft stufenlos verstellbar.

Verwendung:

Für Schleif- und Dreharbeiten.
Zum Spannen von kleinen und dünnen bis mittelgroßen Werkstücken.

Hinweis:

Einarbeitung einer Zentrierbohrung „J“ möglich.

Downloads & Dokumente