{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Futter-⌀ | 250 mm | |
Höhe | 57 mm | |
Höhen-Toleranz | 0 / -1 mm | |
Lochkreis-⌀ | 192 mm | |
Gewinde-⌀ | 4×M8 | |
Magnetfeldhöhe | 8 mm | |
Gewicht | 20 kg | |
Nennhaftkraft | 100 N/cm2 | |
Abnutzbarkeit der Polplatte | 5 mm | |
Zentrier-⌀ | 250 mm | |
Zentriertiefe | 4 mm | |
Parallelpolteilung | 1,9 mm | |
mögliche Zentrierbohrung J | 250×5 mm | |
Produktart | Magnet-Spannfutter |
Artikelnummer | 380776 250 | |
EAN / GTIN | 2050001943668 | |
Herstellernummer | 244.01-250 |