Andrückschraube mit Gewinde 8X65

Artikel-Nr.: 377050 8X65
Netto: 4,46 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
126 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6894
21 mm
Höhe Andrückstück 16 mm
Andrückschraubengröße M8×62 mm
Gesamtlänge 78 mm
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 377050 8X65
EAN / GTIN 4020772099459
Herstellernummer 99457

Beschreibung

Ausführung:

  • Vergütet, verzinkt, passiviert, Festigkeit 8.8.
  • Anvulkanisiertes, ölbeständiges Druckstück (silikonfrei).

Verwendung:

Zum Schutz empflindlicher Werkstücke.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb