Andrückschraube mit Gewinde, Typ: 12X50

Artikel-Nr.: 377050 12X50
Netto: 6,05 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6894
31 mm
Höhe Andrückstück 24 mm
Andrückschraubengröße M12×46 mm
Gesamtlänge 70 mm
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 377050 12X50
EAN / GTIN 4020772099466
Herstellernummer 99465

Beschreibung

Ausführung:

  • Vergütet, verzinkt, passiviert, Festigkeit 8.8.
  • Anvulkanisiertes, ölbeständiges Druckstück (silikonfrei).

Verwendung:

Zum Schutz empflindlicher Werkstücke.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb