Andrückschraube mit Gewinde, Typ: 8X45

Artikel-Nr.: 377050 8X45
Netto: 3,96 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6894
21 mm
Höhe Andrückstück 16 mm
Andrückschraubengröße M8×42 mm
Gesamtlänge 58 mm
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 377050 8X45
EAN / GTIN 4020772099497
Herstellernummer 99499

Beschreibung

Ausführung:

  • Vergütet, verzinkt, passiviert, Festigkeit 8.8.
  • Anvulkanisiertes, ölbeständiges Druckstück (silikonfrei).

Verwendung:

Zum Schutz empflindlicher Werkstücke.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb