{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M16 | |
Krallenscheibe ⌀ D1 | 30,1 mm | |
Innensechskantscheibe SW1 | 12 mm | |
Exzenterweg S1 | 2,5 mm | |
Maß A | 15 mm | |
Scheibenhöhe H | 12,7 mm | |
Gewindelänge L | 27 mm | |
Spannkraft | 27 kN | |
maximales Anzugsmoment | 88 Nm | |
Produktart | Exzenter-Spannklemme |
Artikelnummer | 370008 M16 | |
EAN / GTIN | 4046368875924 | |
Herstellernummer | 82592 |