Exzenter-Spannklemme mit Krallenscheibe, Gewinde M: M12

Artikel-Nr.: 370008 M12
Netto: 29,40 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    34,99 € / Stück
  • ab 8 Stück
    29,15 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M12
Krallenscheibe ⌀ D1 25,4 mm
Innensechskantscheibe SW1 8 mm
Exzenterweg S1 2 mm
Maß A 12,7 mm
Scheibenhöhe H 9,6 mm
Gewindelänge L 25 mm
Spannkraft 18 kN
maximales Anzugsmoment 88 Nm
Produktart Exzenter-Spannklemme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370008 M12
EAN / GTIN 4046368875887
Herstellernummer 82588

Beschreibung

Ausführung:

  • Geringer Platzbedarf, dadurch wenig Störkonturen.
  • Spannen von beliebig geformten Werkstücken.

Klemmscheibe aus einsatzgehärtetem Stahl mit Stahl-Exzenterschraube.

Lieferumfang:

1 Stück Stahlschraube, 1 Stück Klemmscheibe.

Hinweis:

Bei Klemme M 10 wird Sechskant-Winkelschraubendreher Gr. 7 benötigt!

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb