{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M10 | |
Krallenscheibe ⌀ D1 | 20,6 mm | |
Innensechskantscheibe SW1 | 7 mm | |
Exzenterweg S1 | 1,6 mm | |
Maß A | 10,2 mm | |
Scheibenhöhe H | 9,6 mm | |
Gewindelänge L | 20 mm | |
Spannkraft | 9 kN | |
maximales Anzugsmoment | 28 Nm | |
Produktart | Exzenter-Spannklemme |
Artikelnummer |
370008 M10
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4046368875849
Kopieren |
|
Herstellernummer |
82584
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |