• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SVANL 1616K-12FS Klemmhalter mit Schraubenklemmung für negative 35°-Wendeschneidplatten mit Spannkeil für hohe Biegefestigkeit beim Formdrehen

Artikel-Nr.: 3692794
Netto: 169,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3692794
EAN / GTIN 7291075214338
Herstellernummer 3692794
L-Nummer L23990 1395

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 125 mm, Kopflänge (LH) 25.4 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 125 mm
  • Funktionsbreite (WF) 16.2 mm
  • Kopflänge (LH) 25.4 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 7.14 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VN.. 12T..
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -12 Degrees
  • Schafthöhe (H) 16 mm
  • Schaftbreite (B) 16 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb