• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S0606H SWUBR-06 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für kleine, positive WBMT-Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3692777
Netto: 122,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3692777
EAN / GTIN 7291075065725
Herstellernummer 3692777
L-Nummer L23990 75

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Dmin Abstechen 6.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Schafthöhe (H) 5.2 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 3.3 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WBMT 060101L
  • Dmin Abstechen 6.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -15 Degrees
  • Schafthöhe (H) 5.2 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb