• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PRDCN 4040S-25 Klemmhalter mit Kniehebel-Klemmung für runde RCMX-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3692042
Netto: 160,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3692042
EAN / GTIN 7291075259438
Herstellernummer 3692042
L-Nummer L23990 1344

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 250 mm, Kopflänge (LH) 80 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Neutral
  • Funktionslänge (LF) 250 mm
  • Funktionsbreite (WF) 20 mm
  • Kopflänge (LH) 80 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 25 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RCMX 2507
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Schafthöhe (H) 40 mm
  • Schaftbreite (B) 40 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb