Zentrischspanner Grundgerät Xtric 125XSP

Artikel-Nr.: 363000 125XSP
Netto: 971,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
217 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Xtric
    Spannkraft bis maximal 32 kN
    Gewicht 7,8 kg
    L 186 mm
    B 125 mm
    Höhe H 54 mm
    Spannbereich S1 0 mm - 60 mm
    Spannbereich S2 92 mm - 146 mm
    Längsnut 20 mm
    Pendelwinkel ±2 Grad
    maximales Drehmoment 132 Nm
    Schlüsselweiten-Maße 13 mm; 5 mm
    Stichmaß Unterseite 96 mm
    Farbcode für passendes Zubehör Xtric 125
    Produktart Maschinenschraubstock

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 363000 125XSP
    EAN / GTIN 4062406229962
    Herstellernummer 363000 125XSP

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Sehr gute Zugänglichkeit und perfekt symmetrisch.
    • Komplett gehärtet und Unterseite feingefräst.
    • Roh- und Fertigteilspanner mit minimalstem Backen-/ Bauteilabhub.
    • Inklusive Bohrungen für LANG Positionier-System, adaptierbar auf GARANT ZeroClamp und Erowa ITS148 (Gr. 50 und 80) über Zwischenplatte.
    • Werkzeugloser Backenwechsel. Durch Wenden der Backen ist Spannbereichsveränderung möglich.
    • Automations-Schnittstelle.
    • Geniales, werkzeugloses Backenschnellwechselsystem.
    • Spannkraft bis 25 kN bei 90 Nm Drehmoment.
    • Schnell und intuitiv bedienbar.
    • Wiederholgenauigkeit <0,01 mm.
    • Skalierung zur Vorpositionierung der Spannmodule.
    • Spindelmutter mit oder ohne Pendelfunktion.
    • Spannrand für Spannpratzen.
    • Zentrumseinstellung mit Stirnlochschlüssel.

    Verwendung:

    Perfekt für die 5-Seiten-Bearbeitung. Zentrische Spannung.

    Passend für:

    Aufsatzbacken Nr. 363010363045.

    Lieferumfang:

    Basisschiene, Spindel, Spindelmuttern, Spindelabdeckung Nr. 363083.

    Sonderzubehör:

    6-kant-Schraubendreher Nr. 627424 Gr. 5, Stirnlochschlüssel Nr. 628600 Gr. 2, Drehmomentschlüssel Nr. 656050, Steckschlüssel-Einsatz Nr. 642229, Spannpratzen Nr. 363081 80 und 361165 CS1, GARANT Spannbolzen Nr. 363190, Adapterplatten Nr. 363079, 363080, 363085. Höhenkonsole Nr. 363090 (in Kombination mit Nr. 363079). Montagestation Nr. 358595 52/96.

    Hinweis:

    Passende Aufsatzbacken Nr. 363010363045 sind nicht im Lieferumfang enthalten. Spannsituation S2 entsteht durch Wenden der Backe. Spannlücken bei Typen XS und XSP und H mit versetzten Aufsatzbacken beheben.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb