{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Xtric | |
Spannkraft bis maximal | 25 kN | |
Gewicht | 3,2 kg | |
L | 170 mm | |
B | 80 mm | |
Höhe H | 40 mm | |
Spannbereich S1 | 0 mm - 76 mm | |
Spannbereich S2 | 74 mm - 144 mm | |
Längsnut | 20 mm | |
Pendelwinkel | ±2 Grad | |
maximales Drehmoment | 85 Nm | |
Schlüsselweiten-Maße | 10 mm; 5 mm | |
Stichmaß Unterseite | 52 mm | |
Farbcode für passendes Zubehör | Xtric 80 | |
Produktart | Maschinenschraubstock |
Artikelnummer | 363000 80SP | |
EAN / GTIN | 4062406090494 | |
Herstellernummer | 363000 80SP |