• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PVACR 08-2S-JHP Klemmhalter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für positive, rhombische 35°-Wendeschneidplatten zum Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3606733
Netto: 316,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3606733
EAN / GTIN 7291075323832
Herstellernummer 3606733
L-Nummer L23990 914

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 4″ ,Kopflänge (LH) 1″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 4″
  • Funktionsbreite (WF): 0.51″
  • Kopflänge (LH): 1″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 1/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): VC..22
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 0 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1/2″
  • Schaftbreite (B): 1/2″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb