• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSKNR 2525M-12 R-Clamp-Klemmhalter mit 75° Anstellwinkel zum Plandrehen für negative ISO-SNMGWendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3606608
Preis pro
Netto: 106,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3606608
EAN / GTIN 7291075195323
Herstellernummer 3606608
L-Nummer L23990 966

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm, Kopflänge (LH) 31 mm, Gesamtlänge (OAL) 153.05 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Funktionsbreite (WF) 32 mm
  • Kopflänge (LH) 31 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SNMG 1204
  • Gesamtlänge (OAL) 153.05 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -4 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -8 Degrees
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb