• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PQSNL 2525M-12 Klemmhalter für die Außenbearbeitung mit 45° Anstellwinkel für negative QNMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3606595
Netto: 109,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3606595
EAN / GTIN 7291075062922
Herstellernummer 3606595
L-Nummer L23990 939

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm, Kopflänge (LH) 30 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Funktionsbreite (WF) 32 mm
  • Kopflänge (LH) 30 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) QNMG 1204
  • Rake Angle Axial (GAMP) -4.5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -5.5 Degrees
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb