• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A25R SVUNL-12 Bohrstangen mit innerer Kühlmittelzufuhr für negative, rhombische 35°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3606569
Netto: 288,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3606569
EAN / GTIN 7291075037777
Herstellernummer 3606569
L-Nummer L23990 375

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Dmin Abstechen 31.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 200 mm, Schafthöhe (H) 23 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 18.5 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VNMG 2.5-1-NF
  • Dmin Abstechen 31.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 200 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6.5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -14 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 35 mm
  • Schafthöhe (H) 23 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb