• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PWLNR 16-4-JHP Werkzeughalter mit Kniehebel-Klemmung und zielgerichteter Kühlmittelzuführung für Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603310
Netto: 246,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603310
EAN / GTIN 7291075323467
Herstellernummer 3603310
L-Nummer L23990 1367

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 6″ ,Kopflänge (LH) 1.3″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 6″
  • Funktionsbreite (WF): 1-1/4″
  • Kopflänge (LH): 1.3″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): WNMG 43..
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb