• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A32T SVUCR-16 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für positive, rhombische 35°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3603231
Preis pro
Netto: 300,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3603231
EAN / GTIN 7291075065558
Herstellernummer 3603231
L-Nummer L23990 588

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Dmin Abstechen 40 mm, Gesamtlänge (OAL) 300 mm, Schafthöhe (H) 29 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 22 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VC.. 1604
  • Dmin Abstechen 40 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 300 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -8 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 50 mm
  • Schafthöhe (H) 29 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb