• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PRWR 177-CA-19 Kassetten passend für PRWR/L 50-55, zur Nachbereitung von Unterflur-Radsätzen von Schienenfahrzeugen

Artikel-Nr.: 3603179
Netto: 230,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603179
EAN / GTIN 7291075331868
Herstellernummer 3603179
L-Nummer L23990 1398

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 43 mm, Kopflänge (LH) 35 mm, Gesamtlänge (OAL) 43 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 43 mm
  • Funktionsbreite (WF) 19.1 mm
  • Kopflänge (LH) 35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNMX 191940
  • Gesamtlänge (OAL) 43 mm
  • Schaftbreite (B) 18.6 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb