• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PRDCN 5050U-32 Klemmhalter mit Kniehebel-Klemmung für runde RCMX-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602857
Netto: 246,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602857
EAN / GTIN 7291075259421
Herstellernummer 3602857
L-Nummer L23990 1476

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 350 mm, Kopflänge (LH) 90 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Neutral
  • Funktionslänge (LF) 350 mm
  • Funktionsbreite (WF) 25 mm
  • Kopflänge (LH) 90 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 32 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RCMX 3209
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Schafthöhe (H) 50 mm
  • Schaftbreite (B) 50 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb