• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TSSNR 2525M-12CH Klemmhalter mit 45° Anstellwinkel für quadratische Keramik-Wendeschneidplatten mit Kalotte

Artikel-Nr.: 3602379
Netto: 157,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602379
EAN / GTIN 7291075194753
Herstellernummer 3602379
L-Nummer L23990 922

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Funktionsbreite (WF) 32 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SNGX 1207..T
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb