• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCLCL 06-2 Klemmhalter mit Schraubenklemmung für 80°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3601965
Netto: 100,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601965
EAN / GTIN 7291075093506
Herstellernummer 3601965
L-Nummer L23990 1253

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 2-1/2″ ,Kopflänge (LH) 1/2″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionslänge (LF): 2-1/2″
  • Funktionsbreite (WF): 1/2″
  • Kopflänge (LH): 1/2″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 1/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CC.. 2
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 0 Degrees
  • Schafthöhe (H): 3/8″
  • Schaftbreite (B): 3/8″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb