• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PQLCR 16-3 Klemmhalter mit Kniehebelklemmung für positive 80°-Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3601650
Netto: 106,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601650
EAN / GTIN 7291075092998
Herstellernummer 3601650
L-Nummer L23990 989

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 6″ ,Kopflänge (LH) 1″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 6″
  • Funktionsbreite (WF): 1-1/4″
  • Kopflänge (LH): 1″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 0.38″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): QCMT 3
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 0 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb