• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A10J SXFOL-06 Bohrstangen mit Kühlmittelkanal für XOMT-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3601280
Netto: 137,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601280
EAN / GTIN 7291075037807
Herstellernummer 3601280
L-Nummer L23990 445

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Dmin Abstechen 10 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm, Schafthöhe (H) 4.7 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 4.9 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XOMT 060204-DT
  • Dmin Abstechen 10 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 1.8 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 28.5 mm
  • Schafthöhe (H) 4.7 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb