• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A32S PWLNR-08 Bohrstangen mit Kniehebel-Klemmung für doppelseitige Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3601252
Netto: 333,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601252
EAN / GTIN 7291075037647
Herstellernummer 3601252
L-Nummer L23990 439

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Dmin Abstechen 39 mm, Gesamtlänge (OAL) 250 mm, Schafthöhe (H) 28 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 22 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WNMG 080404-GN
  • Dmin Abstechen 39 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 250 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -12 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 50 mm
  • Schafthöhe (H) 28 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb