• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A32S SVUNR-12 Bohrstangen mit innerer Kühlmittelzufuhr für negative, rhombische 35°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3601172
Netto: 307,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601172
EAN / GTIN 7291075037753
Herstellernummer 3601172
L-Nummer L23990 421

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Dmin Abstechen 37 mm, Gesamtlänge (OAL) 250 mm, Schafthöhe (H) 29 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 23 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VNMG 2.5-1-NF
  • Dmin Abstechen 37 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 250 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6.5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -14 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 50 mm
  • Schafthöhe (H) 29 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb