• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S10K STFCR-11 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für positive, dreieckige Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3600992
Preis pro
Netto: 125,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3600992
EAN / GTIN 7291075065169
Herstellernummer 3600992
L-Nummer L23990 546

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Dmin Abstechen 13 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm, Schafthöhe (H) 9 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TCMT 110202-F3P
  • Dmin Abstechen 13 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 29 mm
  • Schafthöhe (H) 9 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb