• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STFCL 2020K-16 Klemmhalter mit Schraubenklemmung für dreieckige Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel zum Plandrehen

Artikel-Nr.: 3600990
Preis pro
Netto: 110,00 €
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3600990
EAN / GTIN 7291075074390
Herstellernummer 3600990
L-Nummer L23990 1370

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 125 mm, Kopflänge (LH) 18 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 125 mm
  • Funktionsbreite (WF) 25 mm
  • Kopflänge (LH) 18 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TC.. 16T3
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb