• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFX4 ED32/1.26-5-MMT21-04 Schaftfräser mit MULTI-MASTER-Schnittstelle für Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten zum Hochvorschubfräsen

Artikel-Nr.: 3424318
Netto: 439,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3424318
EAN / GTIN 7291075452747
Herstellernummer 3424318
L-Nummer L23980 1110

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Schneidenlänge max. (APMX) 0.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 58.1 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm
  • Schnittstellen Merkmale T21
  • Schneidendurchmesser (DC) 24.6 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.8 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 24 mm
  • Funktionslänge (LF) 35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FFX4 XNMU 040310T
  • Gesamtlänge (OAL) 58.1 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 1.2 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 17 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 0.9 Nxm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb