• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM GRT-120C-T08 Zylindrische Vollhartmetall- Schäfte ohne Schaft-Freischliff

Artikel-Nr.: 2801081
Netto: 217,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2801081
EAN / GTIN 7291075118667
Herstellernummer 2801081
L-Nummer L24070 1

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T08, Gesamtlänge (OAL) 100 mm

Merkmal:

  • max Körperlänge (LBX) 78 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T08
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb