• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-B-L140-C20-T10 85° konische Schäfte für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3103185
Netto: 154,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103185
EAN / GTIN 7291075230444
Herstellernummer 3103185
L-Nummer L24070 226

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T10, Funktionslänge (LF) 140 mm, Gesamtlänge (OAL) 140 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 15.3 mm
  • max Körperlänge (LBX) 27 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T10
  • Funktionslänge (LF) 140 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 140 mm
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 31020 Rev/min

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb