• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNMG 190616-R3P IC5010 Double-Sided 80° Rhombic Inserts with a Chipformer for Rough Machining

Artikel-Nr.: 3419960
Netto: 30,50 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3419960
EAN / GTIN 7291075487138
Herstellernummer 3419960
L-Nummer L23950 3474

Beschreibung

Beschreibung:

  • WSP - Drehen / Stechen
  • Eckenradius (RE): 1.6 mm
  • Schneidkantenlänge (L): 19.3 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 19.05 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 6.35 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 1.6 mm
  • Schneidkantenlänge (L): 19.3 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 10 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1): 7.94 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 19.05 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 6.35 mm
  • Maximaler Vorschub 0.85 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 4 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min):): 0.4 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb