• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SNMG 190612-R3P IC5010 Double-Sided Square Inserts with Chipformer for rough Machining

Artikel-Nr.: 3419945
Netto: 31,50 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3419945
EAN / GTIN 7291075487022
Herstellernummer 3419945
L-Nummer L23950 3473

Beschreibung

Beschreibung:

  • WSP - Drehen / Stechen
  • Eckenradius (RE): 1.2 mm
  • Schneidkantenlänge (L): 19.05 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 19.05 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 6.35 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 1.2 mm
  • Schneidkantenlänge (L): 19.05 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 8 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1): 7.94 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 19.05 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 6.35 mm
  • Maximaler Vorschub 0.7 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 3 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min):): 0.4 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb