• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCMT 11T308-M3P IC8150 55° Rhombic Positive Flank Inserts, for Medium Machining Conditions on Steel

Artikel-Nr.: 3406169
Netto: 12,55 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3406169
EAN / GTIN 7291075486445
Herstellernummer 3406169
L-Nummer L23950 3480

Beschreibung

Beschreibung:

  • WSP - Drehen / Stechen
  • Spanformer M3P
  • Eckenradius (RE): 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge (L): 11.6 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 3.97 mm

Merkmal:

  • Spanformer M3P
  • Hauptfreiwinkel (AN): 7 Degrees
  • Eckenradius (RE): 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge (L): 11.6 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 3 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1): 4.4 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 3.97 mm
  • Maximaler Vorschub 0.25 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 1 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min):): 0.07 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb