• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFQ8 SZMU 120520T IC830 Quadratische, doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten zum Hochvorschubfräsen

Artikel-Nr.: 3395193
Netto: 26,60 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie NEOFEED
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3395193
EAN / GTIN 7291075439298
Herstellernummer 3395193
L-Nummer L23970 420

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 10 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 12 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.85 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 2 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 10 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 12 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.85 mm
  • maximaler Vorschub fz max 1.5 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.4 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 8

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "NEOFEED" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb