• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFQ8 D2.00-05-0.75-12 Planfräser mit Schnellvorschub und doppelseitigen Schneiden mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3395201
Netto: 524,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie NEOFEED
    Produktart Planfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3395201
    EAN / GTIN 7291075439205
    Herstellernummer 3395201
    L-Nummer L23980 2811

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.85″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-5/8″

    Merkmal:

    • Arbor Style: A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 1.236″
    • Durchmesser (DC/DCX): 2″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.06″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 1.85″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FFQ8 SZMU 120520
    • Gesamtlänge (OAL): 1-5/8″
    • Einstellwinkel (KAPR): 12 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "NEOFEED" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb