• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFQ8 D063-06-22-12 Hochvorschub-Planfräser für doppelseitige Wendeschneidplattenmit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3395197
Netto: 645,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie NEOFEED
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3395197
    EAN / GTIN 7291075439137
    Herstellernummer 3395197
    L-Nummer L23980 62

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 43.6 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 63 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 63 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
    • Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FFQ8 SZMU 120520
    • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 12 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "NEOFEED" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb