{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 371 | M9 | |
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M12 | |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 9 mm | |
Verlängerung ⌀ D3 | 10 mm | |
Verlängerung K2 | 8 mm | |
Verlängerung L2 | 60 mm | |
Verlängerung L3 | 130 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 338420 7 | |
EAN / GTIN | 4045197812407 | |
Herstellernummer | 338420 7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Gewindebohrer-Verlängerung mit HB-Fläche, Typ: 7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
|
|
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 371 | M9 | M9 | M9 | M9 |
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Verlängerung ⌀ D3 | 10 mm | 9 mm | 9 mm | 12 mm |
Verlängerung K2 | 8 mm | 7 mm | 7 mm | 9 mm |
Verlängerung L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Produktart | Verlängerung | Verlängerung | Verlängerung | Verlängerung |