{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 371 | M8 | |
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M11 | |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 8 mm | |
Verlängerung ⌀ D3 | 8 mm | |
Verlängerung K2 | 6,2 mm | |
Verlängerung L2 | 60 mm | |
Verlängerung L3 | 130 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 338420 6 | |
EAN / GTIN | 4045197812285 | |
Herstellernummer | 338420 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Gewindebohrer-Verlängerung mit HB-Fläche, Typ: 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
|
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 371 | M8 | M8 | M8 | M8 |
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M11 | M11 | M11 | M11 |
Verlängerung ⌀ D3 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 12 mm |
Verlängerung L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
Verlängerung L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produktart | Verlängerung | Verlängerung | Verlängerung | Verlängerung |