{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 371 | M7 | |
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 7 mm | |
Verlängerung ⌀ D3 | 8 mm | |
Verlängerung K2 | 6,2 mm | |
Verlängerung L2 | 70 mm | |
Verlängerung L3 | 230 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 338420 5L | |
EAN / GTIN | 4045197812278 | |
Herstellernummer | 338420 5L |