• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AVC-D80-SVLCR-16T-VH Wechselköpfe für rhombische 35°-Drehwendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3369290
Netto: 965,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3369290
EAN / GTIN 7291075426298
Herstellernummer 3369290
L-Nummer L23990 517

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 77 mm, Funktionslänge (LF) 45 mm, Dmin Abstechen 100 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 77 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 45 mm
  • Funktionsbreite (WF) 57 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VCMT 160404
  • Dmin Abstechen 100 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb