• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DTF50 FSHIUR-15A-8 CUT-GRIP-Wechselköpfe zum Innenprofildrehen, Hinterstechen und Plandrehen von Aluminiumfelgen

Artikel-Nr.: 3368548
Netto: 495,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie FIX-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3368548
EAN / GTIN 7291075466492
Herstellernummer 3368548
L-Nummer L23920 965

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Funktionsbreite (WF) 36 mm
  • Kopflänge (LH) 80 mm
  • Dmin Abstechen 250 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "FIX-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb