• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FSPA 80-40 IC20 Vollradius-Schneideinsätze für die Bearbeitung von Aluminium mit mittleren bis hohen Vorschubwerten

Artikel-Nr.: 6404483
Preis pro 1 Stück
Netto: 36,10 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6404483
EAN / GTIN 7291075302554
Herstellernummer 6404483
L-Nummer L23940 506

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 8 mm, Schneideinsatzdicke (S) 8.4 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 10 Degrees
  • Eckenradius (RE) 4 mm
  • Schneidbreite (CW) 8 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 29.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 8.4 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb