• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FGHIUR 40C-15A-8 Innenbearbeitung von Aluminium-Rädern.

Artikel-Nr.: 2801267
Netto: 492,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie FIX-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2801267
EAN / GTIN 7291075194494
Herstellernummer 2801267
L-Nummer L23920 2660

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 0 mm, Schneidbreite (CW) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 320 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 0 mm
  • Schneidbreite (CW) 8 mm
  • Funktionsbreite (WF) 21 mm
  • Kopflänge (LH) 80 mm
  • Dmin Abstechen 160 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 320 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "FIX-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb