• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CXMG 090402-F3M IC807 Doppelseitig positive 80°-Wendeschneidplatten zum Schlichten von rostbeständigem Stahlund hoch-hitzebest. Legierungen.

Artikel-Nr.: 3366845
Netto: 11,85 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ4TURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3366845
EAN / GTIN 7291075390872
Herstellernummer 3366845
L-Nummer L23950 69

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Schneidkantenlänge (L) 10.4 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.35 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.66 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 10.4 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.35 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.66 mm
  • Maximaler Vorschub 0.15 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.3 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.03 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen