• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A16Q PCLXR-09X Bohrstangen mit Kniehebelklemmung für negative, rhombische 80°-CXMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3345197
Netto: 238,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie LOGIQ4TURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3345197
EAN / GTIN 7291075391251
Herstellernummer 3345197
L-Nummer L23990 305

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Funktionslänge (LF) 180 mm, Dmin Abstechen 20 mm, Schafthöhe (H) 15 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 180 mm
  • Funktionsbreite (WF) 11 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CXMG 09..
  • Dmin Abstechen 20 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 8 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 10 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 30 mm
  • Schafthöhe (H) 15 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb