• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCLXR 1212H-09XS-JHP Klemmhalter mit seitlicher Kniehebelklemmung und zielgerichteter KSS-Zufuhr für rhombische 80° CXMG-Wendeschneidplatten, für den Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3352095
Netto: 291,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie LOGIQ4TURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3352095
    EAN / GTIN 7291075439380
    Herstellernummer 3352095
    L-Nummer L23990 2030

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 100 mm, Kopflänge (LH) 20 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Funktionslänge (LF) 100 mm
    • Funktionsbreite (WF) 12.15 mm
    • Kopflänge (LH) 20 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 9.35 mm
    • Rake Angle Axial (GAMP) 6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) 6 Degrees
    • Schafthöhe (H) 12 mm
    • Schaftbreite (B) 12 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb