• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DDJNL 2020X-15-JHP-MC Schaftwerkzeug mit zielgerichteter Kühlmittelzufuhr durch die Spannpratze für rhombische 55°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3346697
Netto: 225,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3346697
EAN / GTIN 7291075392111
Herstellernummer 3346697
L-Nummer L23990 1868

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 110 mm, Kopflänge (LH) 40 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 110 mm
  • Funktionsbreite (WF) 25 mm
  • Kopflänge (LH) 40 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DNMG/X 1506
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.